GetLab Hight Volume Air Sampler G4G45043 PM 10 1unit

Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G4G45043
Unit 1unit
Material Aluminium
Dimensions (mm) Shelter: 385x385x650
Flow Rate (L/minute) 2000
Motor Blower Speed (rpm) 800
Power (W) 1200
Filter Holder (inch) 8x10
Country of Origin Indonesia
Environmentally Friendly Product Label Environmentally Friendly Product
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FLOW RANGE 0-1950 LPM; Satuan Ukur CFM, CMM dan LPM sesuai kebutuhan, kombinasi mekanikal timer dapat diprogram, 7 hari, 24 jam; - Bahan rangka luar terbuat dari aluminium 3mm - Motor blower 220 volt, mass flow controlled (MFC); - Flow Control Adjuster - PM 2.5 Inlet diameter 63mm, ukuran - bawah 58x58x60cm, - filter holder 8" x 10" (include); - ukuran shelter 125.5 x 38,5 x 38,5 cm - sumber tenaga 220VAC, 50/60Hz,; - Buku petunjuk penggunaan alat
Penunjuk aliran udara
Kegunaan
Merupakan Alat Sampling Debu Diluar Ruangan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan