Everlasting Rockwool Blanket Density 80 K/m3 + Galvanis Wired 50x600x4000mm 1roll
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll |
|---|---|
| Density (kg/m³) | 80 + Galvanis Wired |
| Size (mm) | 50x600x4000 |
| Thickness (cm) | 5 |
| Working Temperature (°C) | 1350 (MAX. 1450) |
| Color | Pure White |
| Fire Performance | A1 Non Combustible |
| Melting Point (°C) | 1400 |
| Shrinkage on Heating (%) | 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C) |
| Tensile Strength (MPa) | 0.04 |
| Thermal Conductivity (W/mk) | 0.16 to 0.20 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rockwool Blanket ini bisa digunakan untuk peredam suara dan peredam panas
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan