Mitsuboshi Belting Timing Pulley 16S5M100A-AL Super Torque S5M Type (Aluminum Type) 1pc

#Nomor SKU S042097396
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16S5M100A-AL
Unit 1pc
Material High strength aluminum alloy
Shape A type
Number of Teeth 16
Type Timing pulley
Cell Spacing (mm) 5
Dimension H (mm) 2.5
Suitable Flange F-103120
Dimension W (mm) 11
Tooth Type S5M
Dimension La (mm) 16
Pitch Diameter (Φmm) 25.46
Maximum Shaft Hole Diameter d (Φmm) 10
Outer Diameter OD (Φmm) 24.5
Nominal Width (mm) 10
Min. Shaft Hole Diameter d (Φmm) 7
Applicable Flange Outer Diameter D (mm) 31
Applicable Flange Thickness t (mm) 10
Applicable Flange Inner Diameter P (mm) 20
Dimension PLD (mm) 0.48
M Code 47874145
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Please note that the manufacturer cannot handle hole machining, keyway machining, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan