Kartell Measuring Cylinder 422 Conical Liquid 1pc

#Nomor SKU S042072072
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 422
Unit 1pc
TGK Part No. 198-19-51-01
Material PP (polypropylene)
Capacity (ml) 100
Part Number 422
Height (mm) 118
Minimum Reading (mL) 2
Scale Yes
AS ONE Part Number 1-9964-01
M Code 2847993
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The pedestal is large and stable, making it easy to hold.
Can be autoclaved.
Feature
The base is large and stable, making it easy to hold. Autoclavable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan