MK (Maruki Hardware) Heavy Vehicle Casters C-2000-105 Marcon Frame (V Type) 1pc

#Nomor SKU S042071112
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-2000-105
Unit 1pc
TRUSCO Number 119-8751
Shape Fixed
Type Model C-2000
Brake Pear
Wheel Diameter (mm) 105
Material (Wheel) Ductile cast iron
Wheel Width (mm) 27
Mounting Height (mm) 120
Finish of Hardware Chrome plating
Hole Diameter P (Φmm) 15x11
Mounting Dimensions X x Y (mm) 110
Mounting Plate A x B (mm) 38x140
Mounting Base (mm) 38x140
Mounting Screw Spacing (mm) 110
Wheel Type Single wheel
M Code 22348596
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 31 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For angle flat bars
Uses 50mm-120mm single bearing. Ductile cast iron (FCD-45) is used for the core rod fixed car with E-ring, so the strength is greatly improved compared to ordinary cast iron.
Feature
For angle and flat bars
Uses 50mm to 120mm single bearing. The core rod is fixed with an E-ring.The car uses ductile cast iron (FCD-45), so its strength is significantly increased compared to ordinary cast iron.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan