Thermo Fisher Scientific Autoclavable Biohazard Waste Bags 01814B 1set(200pc)

#Nomor SKU S042066712
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 01814B
Unit 1set(200pc)
Material PP
Thickness (mm) 0.05
Dimensions (mm) 480x580
Heat Resistance Temperature (°C) 125
AS ONE Part Number 7-5324-02
M Code 68312405
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An autoclave bag with a sterilization indicator.
Feature
This is an autoclave bag with a sterilization indicator.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan