INA Bearing Washer LS Type (Ring Laher) LS6590 1pc

#Nomor SKU S042051541
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LS6590
Unit 1pc
Width B (mm) 5.25
Bore Diameter Track Washer (d) (mm) 65
Outside Diameter Track Washer (D) (mm) 90
Chamfer Angle (°) 45
Chamfer Width (amin) (mm) 1.5
Berat (Kg) 115.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2024
Terakhir Diperbaharui 18 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bearing washers, suitable for AXK and K811
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait