INA Strip EGS Type EGS25200-E50-V 1pc

#Nomor SKU S042045908
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EGS25200-E50-V
Unit 1pc
Minimum Usable Width (B1) (mm) 190
Strip Length (L) (mm) 500
Wall Thickness Lower Tolerance (s3min) (mm) -0.04
Width , Lower Tolerance (Bmin) (mm) -2
Width, Upper Tolerance (Bmax) (mm) 2
Total Width Upper Tolerance (Lmax) (mm) 3
Minimum Operating Temperature (Tmin) (°C) -40
Maximum Operating Temperature (Tmax) (°C) 110
Width B (mm) 200
Wall Thickness (s3) (mm) 2.46
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2024
Terakhir Diperbaharui 18 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Strips, low-maintenance, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan