INA Flanged Bush EGF Type EGF25115-E40-Y 1pc

#Nomor SKU S042045885
Wishlist
Rp32.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EGF25115-E40-Y
Unit 1pc
Outside Diameter of Flange (Dfl) (mm) 35
Chamfer Angle Outside Diameter (f) (°) 20
Flange Thickness (sfl) (mm) 1.5
Radius, Max. (Rmax) (mm) 1.5
Outer Chamfer (f) (mm) 0.6
Inner Edge Break, Max. (Fi max) (mm) 0.7
Inner Edge Break, Min. (Fi min) (mm) 0.1
Outside Diameter of Flange, Upper Tolerance (Dfl OT) (mm) 0.5
Outside Diameter, Upper Tolerance (Do OT) (mm) 0.075
Minimum Operating Temperature (Tmin) (°C) -200
Maximum Operating Temperature (Tmax) (°C) 280
Basic Dynamic Load Rating, Axial (Ca) (N) 29K
Basic Static Load Rating, Axial (C0a) (N) 51800
Width B (mm) 11.5
Basic Dynamic Load Rating, Radial (Cr) (N) 29800
Basic Static Load Rating, Radial (C0r) (N) 53100
Inner Diameter (di) (mm) 25
Wall Thickness (s3) (mm) 1.5
Outer Diameter do (mm) 28
Berat (Kg) 13.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2024
Terakhir Diperbaharui 18 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan