Deltalube Engine Oil Adventure 731 Super (Oli Mesin) 20W-50 API SJ/CH-4 Red 20L 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Volume (L) | 20 |
| SAE Grade | 20W-50 |
| API Service | SJ/CH-4 |
| Color | Red |
| Viscosity (cSt) | 'ASTM D 445: 19.73 at 100°C |
| Viscosity Index | ASTM D 2270: 123 |
| Flash Point (COC) (°C) | ASTM D 92: 240 |
| TBN (mgKOH/g) | ASTM D 2896: 10.5 |
| Sulfated Ash (%wt) | ASTM D 847: 1.02 |
| Pour Point (°C) | ASTM D 97: -18 |
| Density (kg/m³) | ASTM D 4052: 887.0 |
| Copper Strip Corrosion | ASTM D 130: 1a |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7069.1:2012 No : 8279.1226/75.100/I/2024 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Adventure
Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 diformulasikan khusus untuk penggunaan pada kondisi kerja berat dan terus-menerus.
Deltalube 731 Super Engine Oil memiliki kekentalan 20W-50, yang mampu memberikan proteksi ekstra terhadap kerja berat dan suhu tinggi. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 juga sangat cocok untuk mesin dengan celah kerapatan komponen yang tinggi, sehingga dapat meredam gesekan dan benturan antar komponen dengan maksimal. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 dapat digunakan untuk mobil bermesin bensin atau diesel, serta sepeda motor manual dengan kopling basah.
Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 diformulasikan khusus untuk penggunaan pada kondisi kerja berat dan terus-menerus.
Deltalube 731 Super Engine Oil memiliki kekentalan 20W-50, yang mampu memberikan proteksi ekstra terhadap kerja berat dan suhu tinggi. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 juga sangat cocok untuk mesin dengan celah kerapatan komponen yang tinggi, sehingga dapat meredam gesekan dan benturan antar komponen dengan maksimal. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 dapat digunakan untuk mobil bermesin bensin atau diesel, serta sepeda motor manual dengan kopling basah.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Menjaga performa mesin dalam kondisi ekstrem.
Menjaga temperatur mesin dan tingkat oksidasi yang stabil.
Melindungi gesekan dan keausan pada komponen mesin dengan celah kerapatan tinggi.
Kontrol deposit yang baik sehingga mencegah timbulnya lumpur/sludge
Kegunaan
AplikasiMobil bensin (API SJ).
Mobil diesel (API CH-4).
Sepeda motor manual/kopling basah (API SJ).
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Deltalube%20Engine%20Oil%20Adventure%20731%20Super%20(Oli%20Mesin)%2020W-50%20API%20SJ%2FCH-4%20Red%2020L%201pc/2kS042038092-1.jpg)