Deltalube Engine Oil Adventure 731 Super (Oli Mesin)
#Grup produk P110023210
Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| SAE Grade | 20W-50 |
|---|---|
| Color | Red |
| Copper Strip Corrosion | ASTM D 130: 1a |
| SNI License | Yes |
| Viscosity Index | ASTM D 2270: 123 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Adventure
Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 diformulasikan khusus untuk penggunaan pada kondisi kerja berat dan terus-menerus.
Deltalube 731 Super Engine Oil memiliki kekentalan 20W-50, yang mampu memberikan proteksi ekstra terhadap kerja berat dan suhu tinggi. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 juga sangat cocok untuk mesin dengan celah kerapatan komponen yang tinggi, sehingga dapat meredam gesekan dan benturan antar komponen dengan maksimal. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 dapat digunakan untuk mobil bermesin bensin atau diesel, serta sepeda motor manual dengan kopling basah.
Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 diformulasikan khusus untuk penggunaan pada kondisi kerja berat dan terus-menerus.
Deltalube 731 Super Engine Oil memiliki kekentalan 20W-50, yang mampu memberikan proteksi ekstra terhadap kerja berat dan suhu tinggi. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 juga sangat cocok untuk mesin dengan celah kerapatan komponen yang tinggi, sehingga dapat meredam gesekan dan benturan antar komponen dengan maksimal. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 dapat digunakan untuk mobil bermesin bensin atau diesel, serta sepeda motor manual dengan kopling basah.
Fitur
Menjaga performa mesin dalam kondisi ekstrem.Menjaga temperatur mesin dan tingkat oksidasi yang stabil.
Melindungi gesekan dan keausan pada komponen mesin dengan celah kerapatan tinggi.
Kontrol deposit yang baik sehingga mencegah timbulnya lumpur/sludge
Kegunaan
Aplikasi Mobil bensin (API SJ). Mobil diesel (API CH-4). Sepeda motor manual/kopling basah (API SJ).Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5uP110023210-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
