Deltalube Engine Oil Adventure 731 Super (Oli Mesin) 20W-50 API SJ/CH-4 Red 1L 1box(20pcs)

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(20pcs)
Volume (L) 1
SAE Grade 20W-50
API Service SJ/CH-4
Color Red
Viscosity (cSt) 'ASTM D 445: 19.73 at 100°C
Viscosity Index ASTM D 2270: 123
Flash Point (COC) (°C) ASTM D 92: 240
TBN (mgKOH/g) ASTM D 2896: 10.5
Sulfated Ash (%wt) ASTM D 847: 1.02
Pour Point (°C) ASTM D 97: -18
Density (kg/m³) ASTM D 4052: 887.0
Copper Strip Corrosion ASTM D 130: 1a
SNI License Yes
SNI Number SNI 7069.1:2012 No : 8279.1226/75.100/I/2024
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Adventure
Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 diformulasikan khusus untuk penggunaan pada kondisi kerja berat dan terus-menerus.



Deltalube 731 Super Engine Oil memiliki kekentalan 20W-50, yang mampu memberikan proteksi ekstra terhadap kerja berat dan suhu tinggi. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 juga sangat cocok untuk mesin dengan celah kerapatan komponen yang tinggi, sehingga dapat meredam gesekan dan benturan antar komponen dengan maksimal. Deltalube 731 Super Engine Oil SAE 20W-50 dapat digunakan untuk mobil bermesin bensin atau diesel, serta sepeda motor manual dengan kopling basah.

Fitur

Menjaga performa mesin dalam kondisi ekstrem.
Menjaga temperatur mesin dan tingkat oksidasi yang stabil.
Melindungi gesekan dan keausan pada komponen mesin dengan celah kerapatan tinggi.
Kontrol deposit yang baik sehingga mencegah timbulnya lumpur/sludge
Kegunaan
Aplikasi

Mobil bensin (API SJ).
Mobil diesel (API CH-4).
Sepeda motor manual/kopling basah (API SJ).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan