Deltalube Lubricant Additive Super Hydraulic (Pelumas Tambahan) ISO VG 68 200L 1pc

Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (L) 200
ISO VG 68
Viscosity (cSt) '9092 at 100°C
Viscosity Index 99
Density (g/cm³) 'ASTM D1217: 0.8748 at 15°C
Flash Point (COC) (°C) 236
Pour Point (°C) -27
Cu-Strip Corrosion Test, NR 1A
Acid Number (mgKOH/g) 0.14
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deltalube 706 adalah hasil dari pengembangan khusus oli hidrolik guna mengatasi tuntutan dari sistem hidrolik yang semakin canggih.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Mengandung additive khusus yang mampu menstabilkan tingkat kekentalan, sehingga dapat mempertahankan viskositas yang sesuai pada suhu tinggi.
Sistem penyulingan yang istimewa yang digunakan, membuat DELTALUBE 706 lebih tahan oksidasi bila dibandingkan dengan minyak lain yang kualitasnya rendah.
Daya lumas DELTALUBE 706 lebih baik, karena mengandung additive istimewa anti aus guna melindungi komponen yang mahal harganya, maka dapat mengurangi DOWNTIME atau macetnya produksi.
DELTALUBE 706 tidak bercampur dengan air. Tetap memisah dalam bentuk minyak yang memberikan pelumasan yang sempurna.
DELTALUBE 706 memiliki additive penekan busa. Sehingga tidak terjadi getaran karena gerak silinder yang tidak teratur.
DELTALUBE 706 menghambat proses karat dengan cara menetralisir segala macam asam yang terjadi, sehingga mampu melindungi permukaan metal.
Titik analine yang tinggi dapat melindungi alat-alat yang terbuat dari karet seperti : seal, sehingga tidak cepat rusak.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan