Crompton Over Voltage Relay 3P4W PVP/S-173-240 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PVP/S-173-240
Unit 1pc
System Type 3Phase-4Wire
Voltage Input Terminals L1, L2, L3, N
Voltage Burden (VA/W) 1.8/1.1
Operating Frequency AC (Hz) 45-65
Time Delay (s) Adjustable 0.5 to 10
Output Relay Contact 2x Change Over (AgNi) Plated
Relay Reset Automatic
Overload Capacity (V) Continuous (L-N) : 74, Max. 10s (L-N) : 209, Opening Level Off (L-N) : 73
Operating Temperature (°C) -20+55
Storage Temperature (°C) -30+70
Dimensions HxWxD (mm) 90x17.6x64
Pollution Degree 2
Enclosure Style DIN-rail, 1 module
Enclosure Integrity IP40 from the front panel/IP10 terminals
Output Relay Contact Terminals 15, 16, 18
Insulation (kV/minute) 4/1
Case Material Flame Retardant Polycarbonate
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Under current protection
- Over current protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan