Crompton AC Voltage Frequency Transducer 1A 253-THZW 1pc

Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 253-THZW
Unit 1pc
System Type 1Phase
Frequency (Hz) 45/55, 55/65, 45/65 & 360/440
Current (A) 5
Accuracy Class 0.5
Connection Diagram 10
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Provides a DC output which is directly proportional to input frequency. Internal power is derived from the input signal and will maintain accuracy between 80% and 120% or better of nominal input voltage. Input and output are isolated.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Under current protection
- Over current protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan