Labolytic Lemari Asam Ekonomis ECOHOOD 125 1unit

Rp69.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECOHOOD 125
Unit 1unit
External Dimension (mm) 1250 x 750 x 1310
External + Cabinet Dimension (mm) 1250 x 750 x 2050
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Main Unit, Base Cabinet, Blower dan Pipa PVC max. 8meter

Interior (8 mm Polypropylene/Epoxy Lining Sheet)
Exterior (Electro Galvanised Steel tebal 1.2mm dilapisi dan dilindungi dengan cat Epoxy modified polyester powder coating)
Base Cabinet (Electro Galvanised Steel tebal 1.2mm dilapisi dan dilindungi dengan cat Epoxy modified polyester powder coating)
Top Table (Chemical Resistant Phenolic Resin)
SASH terbuat dari tempered glass 6mm / Acrylic
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
- Harga termasuk Blower dan Pipa max PVC 8 meter
- Harga termasuk base cabinet

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan