Non Brand Water Suction & Discharge Hose 45DU58 1 1/4inch Hose Inside Dia., 90psi, 1-1/4 X 100ft. Clear/White 1pc

Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45DU58
Unit 1pc
UNSPSC 40142008
Hose Inside Diameter (inch) 1 1/4
Hose Length (ft) 100
Hose Color Clear; White
Hose Tube Material PVC
Hose Cover Material PVC
Maximum Working Pressure at 70°F 90
Temperature Range (°F) -10 to 130
Bend Radius (inch) 4
Hose Configuration Bulk Hose
Vacuum Rating (in.Hg) 28
Compatible Chemicals Deionized Water; Fresh Water; Salt Water
Berat (Kg) 16.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These PVC (polyvinyl chloride) bulk water suction and discharge hoses are used to vacuum water in construction, industrial, and agricultural applications. The hoses are made from PVC, which provides good flexibility and good resistance to chemicals. They have rigid PVC helix reinforcement that helps them keep their shape when not in use and prevents the hoses from collapsing in suction applications. Bulk hoses can be cut to the desired length, and compatible hose fittings can be added to the ends of the hoses to create custom hose assemblies.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan