Non Brand Steel Hydraulic Reservoir Tank 24W704 20 gal Nominal Capacity, 3/4 in NPT Return Port Thread Size 1pc

Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24W704
Unit 1pc
UNSPSC 24111801
Mounting Orientation - Power Units Horizontal
Removable Cover Included Yes
Nominal Capacity (gal) 20
Suction Port Thread Size (inch) 1 1/2 (NPT)
Return Port Thread Size (inch) 3/4 (NPT)
Overall Length (inch) 26.25
Overall Width (inch) 18
Overall Height (inch) 14.25
Drain Plug Connection Size (inch) 3/4 (NPT)
Finish Black Painted
Gasket Material Buna-N
Includes (2) 6 in Cleanout Covers and Drain; Filler Breather; Mounting Feet; Oil Sight Gauge With Thermometer; Suction/Return Ports
Tank Material (ga) 11 (Steel)
Usable Capacity (cu in) 2541
Cover Material Steel
Baffle Plate Included Yes
Application For Mobile and Industrial Hydraulic Systems
Berat (Kg) 46.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal hydraulic reservoirs have a baffle plate and dual chambers to accommodate systems with higher flow rates and larger fluid volumes than those suitable for vertical tanks. The baffle plate creates two chambers, which helps control fluid flow and return. The baffle also provides a longer path for the fluid to travel, which helps cool the fluid and provides more time for contaminants to settle. They have a non-removable lid, so most system components are mounted on the side of the tank. The convex bottom allows contaminants to settle to the bottom of the tank. Reservoir tanks include a breather cap, liquid level gauge, drain port, and thermometer.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan