Non Brand Standard Plate Caster Kit 55JK15 6inch Wheel Dia., 4800 lb 1pack(4pcs)

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 55JK15
Unit 1pack(4pcs)
UNSPSC 31162701
Caster Sub-Type Rigid; Swivel
Swivel Construction Kingpin
Load Rating (lbs) 4800
Wheel Diameter (inch) 6
Wheel Width (inch) 2
Overall Wheel Width (inch) 2
Mounting Height (inch) 7 1/2
Wheel Tread Material Cast Iron
Wheel/Tread Hardness Rating Extra Hard
Wheel/Tread Color Black
Wheel Bearing Type Roller
Wheel Bearing Material Steel
Swivel Raceway Type Double Ball
Swivel Lead (inch) 1 1/4
Swivel Radius (inch) 4 3/4
Mounting Plate Bolt Hole Pattern B
Mounting Plate Size (inch) 4x4 1/2
Mounting Plate Thickness (inch) 15/64
Inside Bolt Hole Spacing (inch) 2 5/8x3
Outside Bolt Hole Spacing (inch) 3x3 5/8
Mounting Bolt Diameter (inch) 3/8
Number of Mounting Holes 4
Caster Mounting Type Plate
Swivel Bearing Seal Type Open
Hub Length (inch) 2 7/16
Wheel Core Type Solid
Wheel Type Standard
Frame Finish Zinc Plated
Caster Frame Material Steel
Frame Construction Stamped
Frame Color Gray
Tread Shape Standard
For Surface Type Steel
Wheel Core Material Cast Iron
Core Color Black
For Axle Diameter (inch) 3/8
Includes Spanner Bushing Yes
Non-marking Yes
Number of Wheels 1
ESD Conductive Yes
Operating Temperature Range (°F) 68 to 176
Application Manufacturing; Material Handling; Metal Fabrication
Standards ICWM
Includes (2) Rigid; (2) Swivel
Berat (Kg) 17.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard plate caster kits contain parts for replacing worn or damaged casters on equipment or adding casters to a new piece of equipment to allow it to roll or be repositioned. The kits include two swivel plate casters and two rigid plate casters that can be used together to allow the equipment to both maneuver around curves and obstacles and maintain a straight course while rolling. Each kit's load rating is the sum of the load ratings for all the casters in the kit. For example, if each caster in the kit has a load rating of 200 lbs. and there are four casters in the kit, then the load rating for the kit will be 800 lbs.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Abrasion Resistant
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan