Luyang Ceramic Fiber Rope Round Max Temp. 650 30mmx25m 1roll
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll |
|---|---|
| Reinforcement | Glass Fiber |
| Continuous Use Temperature Limit (°C) | 650 |
| Density (kg/m³) | 500 |
| Organic (%) | ≤15 |
| Size (mmxm) | 30x25 |
| Robe Type | Round Braided Rope |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Luyangwool textile is made from ceramic fiber and viscose fiber, reinforced with glass filament or stainless steel. Luyangwool textile contains yarn,rope,tape and cloth.Luyangwool® textile is used in application such as the insulating lining of metallurgical ovens and furnaces, petrochemical heaters, and ceramic kilns etc.
Feature
- Excellent thermal shock resistance - Excellent thermal stability
- High-temperature stability
- Low thermal conductivity
- Flexible and easy to use
Use
Typical Applications- Gaskets in furnaces and domestic appliances
- Door seals in furnaces
- Kiln car seals
- Welding curtains
- Expansion joints
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan