Luyang Ceramic Fiber Blanket Density 96 Max Temp. 1260deg (Selimut Keramik Tahan Panas) 3600x610x50mm 1roll

Rating:
100% of 100
(1)
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Temperature Classification (°C) 1260
Chemical Composition AI2O3 (%) ≥43
Chemical Composition SiO2 (%) ≥54
Color White
Shot Content (%) ≤15
Density (kg/m³) 96
Tensile Strength (kPa) 50
Permanent Linear Shrinkage (%) 1000°Cx24≤2.5
Dimensions (mm) 3600x610x50
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 05 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Luyangwool ceramic fiber blanket is high strength, needled insulating blanket that is made from Luyangwool® bulk. The combination of long spun fibers and needling operation produces tough, resilient and strong blankets, which resist tearing both before and after heating. Luyangwool blanket is completely inorganic and available in a variety of temperature grades, densities, and sizes. Luyangwool blanket can be folded, compressed and encapsulated to produce modules.

Thermal Conductivity (W/m.K)
200°C : 0.06
400°C : 0.11
600°C : 0.19
800°C : 0.23
1000°C : 0.32
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
- Excelent Thermal Shock Resistance
- Excellent Thermal Stability
- High Tensile Strength
- Low Thermal Conductivity
- Low Heat Storage
Use
Typical Application :
- Pipe Wrap
- Furnace and Kiln Back-up Insulation
- Chimney Insulation
- Annealing Furnace Linings
- Process Heater Linings

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait