Yamaha Mesin Perahu E25BMHL 25HP 1unit

#Nomor SKU S041936528
Wishlist
Rp49.999.900
Persediaan

Beli Banyak Lebih Murah

  • Beli (10) Disc 16% Rp41.999.900 /pcs

Spesifikasi Produk

Model Number E25BMHL
Unit 1unit
Engine Type 2 Cylinder
Transom Height (inch) 21.7
Displacement (cc) 496
Bore x Stroke (mm) 72x61
Maximum Operating Range (rpm) 4500-5500
Compression Comparison 6.2
Fuel Induction System 1 Carburetor
Ignition System CDI
Fuel Consumption (L/hour-tr/minute) 11 @5500
Gear Comparison 2.08
Lubricating System Pre-Mix
Trim and Tilt Method Manual
Starter System Manual
Steering System Steering Stick
Power (HP) 25
Berat (Kg) 53.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan