Suzuki Boat Engine (Mesin Perahu) DF6AL 6HP 1unit

#Nomor SKU S041936382
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF6AL
Unit 1unit
Transom Height (mm) 508
Starter System Manual
Piston Displacement (cm³) 138
Bore x Stroke (mm) 60.4x48
Maximum Power (kW) 4.4
Full Throttle Operating Range (rpm) 4750-5750
Fuel Tank Capacity (L) Integral 1.0
Ignition System Digital CDI
Steering System Tiller
Trim Method (Positions) Manual Trim and Tilt
Gear Shift F-N-R
Gear Ratio 1.92:1
Engine Type OHV
Fuel Delivery System Carburetor
No. of Cylinders 1
Choke Manual
Propeller Selection 6
Engine Mounting Bushing Type
Recommended Fuel RON 91
Power (HP) 5
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan