Suzuki Boat Engine (Mesin Perahu) DF40AQHL 40HP 1unit

#Nomor SKU S041936351
Wishlist
Rp92.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF40AQHL
Unit 1unit
Displacement (cc) 941
Starter System Electric
Fuel Induction System 3-Carb
Bore x Stroke (mm) 72.5x76.0
Cylinder Configuration 3
Full Throttle Operating Range (rpm) 5000-6000
Shaft Length (inch) 20
Gearcase Ratio 2.27:1
Steering System Remote Tiller
Trim System Power Trim and Tilt
Trim Position No
Oil Injection No
Power (HP) 3.5
Berat (Kg) 104.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan