Suzuki Boat Engine (Mesin Perahu) DF20AL 20HP 1unit

#Nomor SKU S041936337
Wishlist
Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF20AL
Unit 1unit
Transom Height (mm) 508
Starter System Manual
Piston Displacement (cm³) 327
Bore x Stroke (mm) 60.4x57
Maximum Power (kW) 14.7
Full Throttle Operating Range (rpm) 5300-6300
Fuel Tank Capacity (L) 12
Ignition System Digital CDI
Steering System Tiller
Trim Method (Positions) Manual Trim and Tilt
Gear Shift F-N-R
Gear Ratio 2:08:1
Engine Type OHC
Fuel Delivery System Carburetor
No. of Cylinders 2 in-line
Oil Pan Capacity 1
Propeller Selection 7
Engine Mounting Shear Mount
Recommended Fuel RON 91
Power (HP) 18
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan