Suzuki Boat Engine (Mesin Perahu) DT15AL 15HP 1unit

#Nomor SKU S041936313
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT15AL
Unit 1unit
Transom Height (mm) 508
Starter System Manual
Piston Displacement (cm³) 284
Bore x Stroke (mm) 59x52
Maximum Power (kW) 11
Full Throttle Operating Range (rpm) 4800-5600
Fuel Tank Capacity (L) 25
Ignition System Suzuki P.E.I
Steering System Tiller
Trim Method (Positions) Manual Trim and Tilt
Fuel Oil Mixing Ratio 50:01
Gear Shift 1.92:1
Drive Protection Rubber Hub
Fuel Delivery System Carburetor
No. of Cylinders 2 in-line
Choke Manual
Propeller Selection 8
Engine Mounting Bushing Type
Recommended Fuel RON 87
Power (HP) 60
Berat (Kg) 39.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feature DT15Al :
- Emergency Stop Switch : Std. Equip
- Start-In Gear Protection : Std. Equip
- Shallow Water Drive Std. : Equip
- Loop Charge Fuel Induction : Std. Equip
- S.S. Water Pump Housing : Std. Equip
- Anti-Corrosion System : Std. Equip

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan