Insize Tubular Inside Micrometers 3684-850 50-850mm 1pc

#Nomor SKU S041892060
Wishlist
Rp60.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3684-850
Unit 1pc
Range (mm) 50-850
Reading (mm) 0.01
Accuracy (µm) 15
Travel of Micrometer Head (mm) 25
Extension Rods (mm) 25, 50, 100, 200, 400
Micrometer Head (mm) 50-75
Graduation (mm) 0.01
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Micrometer head: 50-75mm
Graduation: 0.01mm
Carbide measuring faces
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait