Insize External Screw Thread Micrometers 3680-150 125-150mm 1pc

#Nomor SKU S041891339
Wishlist
Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3680-150
Unit 1pc
Range (mm) 125-150
Reading (mm) 0.01
Accuracy (µm) 5
Dimension L (mm) 164
Dimension B (mm) 85
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type A (ratchet stop)
Measure pitch diameter of screw threads
Graduation 0.1mm

Optional accessory: setting standards (code 7384),
external tread tips (code 7390),

dial/digital indicators (only for type B)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan