Insize Digital Spline Micrometer 3533-100A 75-100mm/3-4inch 1pc

#Nomor SKU S041888025
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3533-100A
Unit 1pc
Range (mm) 75-100
Reading (mm) 0.001
Type A
Accuracy (µm) ±5
Dimension L (mm) 132.6
Dimension B (mm) 69.5
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure splined shafts, slots and keyways
Resolution 0.001mm/0.00005"

IP65 dust/waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, data output

Data output
Automatic power off

Ratchet stop
Carbide measuring faces

Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1")
Optional accessory: data output cable

(code 7315-31, 7302-30)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan