Insize High Precision Digital Spline Micrometers/Snap Gages 3356-25WL 0-25mm/0-1inch 1pc

#Nomor SKU S041887653
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3356-25WL
Unit 1pc
Range (mm) 0-25
Reading (mm) 0.0002
Accuracy (µm) 2
Repeatability (µm) 1
Type A
Dimension A (mm) 63
Dimension B (mm) 25
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built in wireless
Measure splined shafts, slots and keyways

Absolute encoder, the original data remains after power off

Adjustable resolution:

0.0002mm/0.000001"
0.001mm/0.00005"
0.01mm/0.0005"
One turn of sleeve makes 3mm spindle feed

Measurement accuracy is not affected by the use of sleeve

Press the fork, the spindle retracts 3mm

Linear sale bearings for ten million times use

Carbide spindle and anvil

Measuring force: 7-10N

Customizable measuring force range 2-12N

Attention: small measuring force will reduce the dustproof and waterproof level
Button function: data output, tolerance, data preset, data hold, measuring direction change, max./min./TIR, power off time, on/off, zero, mm/inch, adjust resolution

Supplied with gage blocks for zero setting (except 0-25mm/0-1")

Power: rechargeable battery, for 24 hours continuous working
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan