Insize Sheet Metal Micrometer 3239-253 0-25mm 1pc

#Nomor SKU S041884508
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3239-253
Unit 1pc
Range (mm) 0-25
Reading (mm) 0.01
Type A
Accuracy (µm) 7
Dimension B (mm) 155
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Deep frame suitable for sheet metal, paper and plastic
Graduation 0.1 mm
Ratchet stop
Carbide measuring faces
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan