Insize Kaliper Digital Dalam (Tipe Ekonomis) (Jangka Sorong Digital Internal) 2711-216 12.7-216mm/0.5-8.5inch 1pc

#Nomor SKU S041880555
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2711-216
Unit 1pc
Range (mm) 12.7-216
Reading (mm) 0.1
Accuracy (mm) ±0.3
Repeatability (mm) 0.2
Dimension L (mm) 160
Dimension B (mm) 327
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Button function: on/off, zero, mm/inch, data hold
Battery CR2032, automatic power off
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait