Insize Internal Groove Bore Gage 2433-300 180-300mm 1pc

#Nomor SKU S041879139
Wishlist
Rp249.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2433-300
Unit 1pc
Range (mm) 180-300
Retraction of Anvil (mm) 30
Measuring Depth (H) (mm) 280
Accuracy (µm) 2 (without Dial Indicator)
Repeatability (µm) 1 (without Dial Indicator)
Dimension R (mm) phi 18
Dimensions d (mm) phi 4
Dimension L1 (mm) 120
Dimension L2 (mm) 245
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure diameter of internal grooves (width of groove < 3mm), anvil is needed
Optional accessory:
0.1mm or 0.01mm graduation dial indicators
Setting ring (code 6312)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan