Insize Bore Gage Roda Gigi (Pengukur Diameter Dalam Roda Gigi) 2428-510 100-510mm 1pc

#Nomor SKU S041878446
Wishlist
Rp62.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2428-510
Unit 1pc
Range (mm) 100-510
Accuracy (µm) 2 (without Dial Comparator)
Repeatability (µm) 0.5 (without Dial Comparator)
Dimension R (mm) phi 18
Dimension L1 (mm) 235
Dimension L2 (mm) 363
Thread for Ball Points M4
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tungsten carbide ball points, diameter accuracy 2µm
Optional accessory:
Dial indicator or dial comparator
Ball points
Thread adaptor
Long handle (code 7352)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan