Insize Dial Indicators (Long Stroke) (Alat Ukur Ketebalan) 2309-100D 100mm 1pc

#Nomor SKU S041876794
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2309-100D
Unit 1pc
Range (mm) 100
Reading (mm) 0.01
Graduation (mm) 0.001
Accuracy (µm) 50
Hysteresis (µm) 9
Dial Reading 0-100
Range/rev (mm) 1
Remark Flat back with spare lug back
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shockproof jeweled bearing
Supplied with limit pointers
Optional accessory: backs, contact points
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan