Insize Kaliper Jam Ukur Dalam dengan Ujung yang Dapat Diganti (Jangka Sorong Dial Internal) 2223-153 55-153mm 1pc

#Nomor SKU S041876336
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2223-153
Unit 1pc
Range (mm) 55-153
Reading (mm) 0.01
Dial Indicator Range (mm) 2
Graduation (mm) 0.01
Accuracy (mm) ±0.02
Dimension A (mm) 179
Dimension L (mm) <90
Remark Supplied with 6 pairs of points
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait