Dasqua Magnetic V-Block 8561-2010 80kg 1unit

Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8561-2010
Unit 1unit
Holding Power (kg) 80
Dimension L (mm) 115
Dimension W (mm) 75
Dimension H (mm) 100
Dimension A (mm) 50
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magnetic Measuring and Clamping V-Block
Hardened, high accuracy, strong magnetic force for grinding, light milling,
drilling and inspection of round and square jobs
All working surfaces are hardened
Magnetic force on top, bottom and two V grooves
V groove on the top for large shafts V groove on the bottom for small shafts
Suitable for cast iron surface plates
Magnet has an On/O ffswitch which easily and quickly engages / releases magnet
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan