Dasqua Inside Digital Micrometer 4711-7302 IP65 8-10mm 1unit

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4711-7302
Unit 1unit
Range (mm) 8-10
Setting Ring (mm) ϕ8
Resolution (mm) 0.001
Accuracy (mm) 0.004
IP Type IP65
Dimension A (mm) 55
Dimension B (mm) 1.5
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IP65 protection against liquid
For through holes and from up 12.5 mm for blind holes also
3V Lithium battery CR2032
Large LCD display with clear reading
With data output
Built in wireless data transmission (optional)
With ratchet for constant measuring pressure
With carbide measuring face
Additional extensions can be added to increase the measuring depth
(12mm above optional)
Setting rings for origin point setting
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait