Dasqua Digital Microscope 1804-7013 with additional 1804-7060 1unit

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1804-7013
Unit 1unit
Objective Magnification 0.7X-4.5X
CTV Multiple 0.5X
Camera Resolution 1920x1080
Camera Dimension 80x60x42
Camera Frame Rate (fps) 60
Include with additional 1804-7060
Camera Output HDMI
Camera Function Take picture/video, measuring, saving, sharpening, white balance, cross hair
Light Source 72 LED adjustable light sources
Display Screen (inch) 22 HDTV (OPTIONAL)
Frame Focus Range (mm) 42
Frame Working Distance (mm) 105
Frame Center Distance (mm) 140
Frame Optical Enlargement 0.35X-2.25X
Frame Combined Magnification 20X-136X
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 April 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic testing, the preliminary and main test force are loaded automatically
The test force is selected automatically according tohardness scale
Convert to other Rockwell scales, HV or HB automatically
Self-correcting the hardness value for curved workpieces
Insert USB flash disk, save the testing results as Excel
Force loading by electric motor (without weights)
Tolerance testing
According to ISO
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan