KUSATSU Dispenser Air H04 Filter 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H04 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tank Capacity (L) | 2 (Hot), 4 (Cold), 5 (Ambient) |
| Flow Rate (gpd) | 150 (± 30 Indonesian Gallon/Day) |
| Flow Rate (L/Day) | 567 (0.394 L/min) |
| Flush | Auto |
| Filter Cartridge | PP + CTO + RO Membrane 150 GPD + T33 + UV Lamp |
| Inlet Pressure (Bar) | 2 |
| Working Pressure (Bar) | 5 |
| Working Temperature (°C) | 5-45 |
| Heater Power (W) | 550 |
| Cooling Power (W) | 170 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Machine Dimensions (mm) | 400x380x1320 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
KUSATSU ROYAL CLOUD WATER DISPENSER H04
with Reverse Osmosis System,
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Water Dispenser merupakan bagian dari Kusatsu Water Treatment System, menyediakan solusi bagi keluarga dalam mengelola air minum. Dilengkapi dengan Purifier System untuk menjernihkan air sehingga layak diminum. Keunggulan lainnya adalah desain elegan dan material FoodGrade yang tahan lama. Membantu memurnikan Air PAM menjadi layak konsumsi, terbebas dari zat dan bakteri berkat teknologi 'TORAY' made in JAPAN.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10CF )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10CF )
3rd Stage : KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-10CF-150G )
4th Stage : Post Carbon ( T33-10CF )
5th Stage : UV Lamp
with Reverse Osmosis System,
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Water Dispenser merupakan bagian dari Kusatsu Water Treatment System, menyediakan solusi bagi keluarga dalam mengelola air minum. Dilengkapi dengan Purifier System untuk menjernihkan air sehingga layak diminum. Keunggulan lainnya adalah desain elegan dan material FoodGrade yang tahan lama. Membantu memurnikan Air PAM menjadi layak konsumsi, terbebas dari zat dan bakteri berkat teknologi 'TORAY' made in JAPAN.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10CF )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10CF )
3rd Stage : KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-10CF-150G )
4th Stage : Post Carbon ( T33-10CF )
5th Stage : UV Lamp
Feature
- Using TORAY RO membrane sheet, made in JAPAN- High performance
- High standard
- Easy to use
- Simple and elegant
- Child lock to prevent children from scalding
- Bayonet cartridges for convenient replacement
- No need to cut off water when replace the cartridge
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan