Spesifikasi
| Flow Rate (gpd) | 150 (± 30 Indonesian Gallon/Day) |
|---|---|
| Flow Rate (L/Day) | 567 (0.394 L/min) |
| Flush | Auto |
| Filter Cartridge | PP + CTO + RO Membrane 150 GPD + T33 + UV Lamp |
| Inlet Pressure (Bar) | 2 |
| Cooling Power (W) | 170 |
| Heater Power (W) | 550 |
| Machine Dimensions (mm) | 400x380x1320 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Tank Capacity (L) | 2 (Hot), 4 (Cold), 5 (Ambient) |
| Working Pressure (Bar) | 5 |
| Working Temperature (°C) | 5-45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KUSATSU ROYAL CLOUD WATER DISPENSER H04
with Reverse Osmosis System,
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Water Dispenser merupakan bagian dari Kusatsu Water Treatment System, menyediakan solusi bagi keluarga dalam mengelola air minum. Dilengkapi dengan Purifier System untuk menjernihkan air sehingga layak diminum. Keunggulan lainnya adalah desain elegan dan material FoodGrade yang tahan lama. Membantu memurnikan Air PAM menjadi layak konsumsi, terbebas dari zat dan bakteri berkat teknologi 'TORAY' made in JAPAN.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10CF )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10CF )
3rd Stage : KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-10CF-150G )
4th Stage : Post Carbon ( T33-10CF )
5th Stage : UV Lamp
with Reverse Osmosis System,
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Water Dispenser merupakan bagian dari Kusatsu Water Treatment System, menyediakan solusi bagi keluarga dalam mengelola air minum. Dilengkapi dengan Purifier System untuk menjernihkan air sehingga layak diminum. Keunggulan lainnya adalah desain elegan dan material FoodGrade yang tahan lama. Membantu memurnikan Air PAM menjadi layak konsumsi, terbebas dari zat dan bakteri berkat teknologi 'TORAY' made in JAPAN.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10CF )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10CF )
3rd Stage : KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-10CF-150G )
4th Stage : Post Carbon ( T33-10CF )
5th Stage : UV Lamp
Feature
- Using TORAY RO membrane sheet, made in JAPAN- High performance
- High standard
- Easy to use
- Simple and elegant
- Child lock to prevent children from scalding
- Bayonet cartridges for convenient replacement
- No need to cut off water when replace the cartridge
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
