Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange 808007 3/4 in x 3/4 in Fitting Pipe Size, Schedule 80 90 Elbow FNPT Gray 1pc

Rp85.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 808007
Unit 1pc
UNSPSC 40142317
Basic Fitting Shape Elbow
Specific Fitting Shape 90° Elbow
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) 3/4
Fitting Side A Gender Female
Fitting Side A Type NPT
For Pipe Outside Diameter (inch) 3/4
Fitting Side B Gender Female
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) 3/4
Fitting Side B Type NPT
Schedule Schedule 80
Temperature Range (°F) 32 to 140
Color Gray
Standards ASTM D2467
Pipe Fitting Material PVC
Application Non-Potable Water; Potable Water
Fitting Side A Outside Diameter (inch) 1 3/8
Fitting Side A Pipe Threading 14
Fitting Side B Outside Diameter (inch) 1 3/8
Fitting Side B Pipe Threading 14
For Pipe Schedule 80
Low Lead Certified Standard NSF 61
Overall Length (inch) 2
Maximum Operating Pressure (psi) 345 (@ 73° F)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Threaded x threaded Schedule 80 fittings are threaded on all connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections use PTFE tape to secure seal. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan