Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange 817025 2 1/2 in x 2 1/2 in Fitting Pipe Size, Schedule 80 45 Elbow Socket Gray 1pc
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 817025 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142317 |
| Basic Fitting Shape | Elbow |
| Specific Fitting Shape | 45° Elbow |
| Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) | 2 1/2 |
| Fitting Side A Gender | Female |
| Fitting Side A Type | Socket |
| For Pipe Outside Diameter (inch) | 2 1/2 |
| Fitting Side B Gender | Female |
| Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) | 2 1/2 |
| Fitting Side B Type | Socket |
| Schedule | Schedule 80 |
| Temperature Range (°F) | 32 to 140 |
| Color | Gray |
| Standards | ASTM D2467 |
| Pipe Fitting Material | PVC |
| Application | Non-Potable Water; Potable Water |
| Fitting Side A Outside Diameter (inch) | 3 1/2 |
| Fitting Side B Outside Diameter (inch) | 3 1/2 |
| For Pipe Schedule | 80 |
| Low Lead Certified Standard | NSF 61 |
| Overall Length (inch) | 4 3/4 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 420 (@ 73° F) |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These repair clamps are lined with a full gasket that wraps around the tube or pipe for 360° coverage sealing breaks, holes, or cracks in a damaged section. They are installed by bolting and tightening the clamp ends together which seals the gasket against the tube or pipe surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan