Non Brand Pallet Jack Accessories 33N455 Rubber, 13 3/4 in Overall Lg Truck Stop L Black 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 33N455
Unit 1pc
UNSPSC 24101505
Color Black
Material Rubber
Overall Height (inch) 1 3/4
Overall Length (inch) 13 3/4
Overall Width (inch) 12
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wheel stops prevent pallet jacks from moving as they are being transported or stored. They can also be used to prevent pallet jacks from rolling when stopped on inclined surfaces. Also known as wheel chocks, these wheel stops help prevent damage to doors, walls, and other surfaces due to collisions from runaway pallet jacks.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan