Non Brand Pallet Jack (Troli Palet Manual) 12U125 5000 lb Load Capacity, 48 in x 6 1/4 in 1pc

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12U125
Unit 1pc
UNSPSC 24101505
Operation Manual
Fork Type Fixed
Minimum Lifting Height (inch) 2 15/16
Maximum Lifting Height (inch) 7 3/4
Width Across Forks (inch) 27
Width Between Forks (inch) 14 1/2
Fork Length (inch) 48
Fork Width (inch) 6 1/4
Fork Thickness (inch) 1-3/4
Fork Style Standard
Frame Material Steel
Frame Finish Powder Coated
For Pallet Type Open/Closed
Strokes To Maximum Lift Height 12
Steering Arc 190°
Assembled Yes
Load Wheel Diameter (inch) 2 7/8
Load Wheel Bearing Type Ball Bearing
Load Wheel/Tread Material Polyurethane
Steer Wheel Diameter (inch) 7
Steer Wheel/Tread Material Polyurethane
Wheel Base (inch) 47 1/2
Handle Material Steel
Handle Type Ergonomic
Color Blue
For Surface Type Concrete
Grease Fittings (2) Internal; (9) Bushings
Overall Height (inch) 48
Overall Length (inch) 63
Overall Width (inch) 27
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 2267.96
Berat (Kg) 77.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose manual pallet jacks have fixed-width forks and are suitable for use in a wide range of settings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan