Non Brand Evaporative Cooling Media 4KCA6 60 in Ht, 12 in Wd Pad 12X6X60 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4KCA6
Unit 1pc
UNSPSC 40101703
Environmental Applications Agriculture/Horticulture
Height (inch) 60
Width (inch) 12
Depth (inch) 6
Pad Material Kraft Paper with Black Edge Coating
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cabinet supply fans continuously pull fresh air into greenhouses, factories, warehouses, and other indoor spaces to replenish oxygen and allow occupants to breathe comfortably. They are commonly used in spaces where exhausted air needs to be replaced more quickly than what would naturally occur through louvers and other openings. The fans mount into a framed opening in a wall and do not connect to ductwork.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Pad Features: Cross-linked Polymer Glue; Dirt-resistant; Energy Efficient; Highly Absorbent
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait