Non Brand Corrugated Pad & Sheet 56EC40 48 in Wd, 96 in Lg W L 1pack(5pcs)

Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 56EC40
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 24141603
Wall Type Single Wall
Width (inch) 48
Length (inch) 96
Thickness (inch) 1/8
Board Test 32 ECT
Fluting Profile C Flute
Material Corrugate
Color Kraft
Post-Consumer Recyclability 1
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard-duty corrugated pads are sheets of 32 ECT cardboard for layering between items on a pallet. Corrugated pads separate products in a stack, protecting them from damage or slippage. They can be laid on the floor to protect it from damage from a pallet base.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan