Non Brand Stop Kontak Komersial Straight Blade (Power Socket/Power Outlet) 9430FR Single, 14-30R 30A 3 Pole 4 Wire Black 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9430FR
Unit 1pc
UNSPSC 39121406
Receptacle Type Single
NEMA Receptacle Configuration 14-30R
Current Rating (A) 30
Voltage Rating (V) 125/250 (AC)
Phase Single
GFCI No
Grounding Grounded
Wire Connection Types Screw Terminals
Wire Connection Location Back; Side
Connection Orientation Straight
Number of Poles 3
Number of wires 4
Resistance Properties Impact Resistant
Additional Electrical Protections Standard Protection
Face Plate Height (inch) 3.7
Face Plate Width (inch) 2.3
Horsepower Rating (hp) 2
Housing Color Black
Housing Material Thermoplastic
Includes Mounting Hardware
Includes Mounting Hardware Yes
Maximum Wire Size (AWG) 6
Minimum Wire Size (AWG) 10
Mount Type Flush
Number of Gangs 1
Overall Depth (inch) 2.3
Polarized Yes
Standards CSA Certified; UL Listed
Wire Connection Type Screw Terminals
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These single receptacles have terminations with screws that tighten down on conductors to secure and disconnect them. Single receptacles have one outlet for making inline connections with plugs to transfer power and are often used to designate circuits for appliances and equipment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk