Non Brand Cleaning Station Shadow Board (Papan Siluet Peralatan) 34GN47 30 in x 68 in, 0.187 in Dp H W Yellow Yellow/Black 1pc

Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 34GN47
Unit 1pc
UNSPSC 44111904
Size WxH (inch) 30x68
Depth (inch) 0.187
Material Polycarbonate
For use with Angle Broom (1VAC5)Bench/Counter Brush (1NXZ9)Hand Held Dust Pan (1VAJ7)Handle (3H384)Long Handled Dust Pan (1VAJ6)Push Broom (3H388)
Hardware Material Polycarbonate
Color (Board/Shadow) Yellow / Black
Includes Hanging Hardware
Maximum Service Temperature (°F) 190
Minimum Service Temperature (°F) -30
Resistance Properties Abrasion-Resistant; Chemical-Resistant; Chip-Resistant; Corrosion-Resistant; Crack-Resistant; Fade-Resistant
Mounting Location Wall
Shadow Board Type Cleaning
Berat (Kg) 12.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clean and sweep shadow boards keep brooms and related cleaning supplies organized in the workplace.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan