Non Brand Carbide Chucking Reamer with Straight Shank 500001024 3/8 in Reamer Size, 1 1/4 in Flute Lg 6 1pc

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 500001024
Unit 1pc
UNSPSC 23171610
Measurement System Fractional Inch
Reamer Size (inch) 3/8
Decimal Equivalent 0.375
Shank type Straight
Shank Diameter (inch) 3/8
Flute Type Straight
Number of Flutes 6
Flute Length (inch) 1 1/4
Spiral Direction Neutral
Coolant Fed Non-Coolant Through
Overall Length (inch) 3 1/2
Material Carbide
Finish Bright (Uncoated)
Cutting Direction Right Hand
Chamfer Angle 45°
Cutting Diameter Tolerance (inch) +0.0000 /+0.0003
Primary Material Application All Materials
Primary Material Application ISO Code H; K; M; N1; N3; N4; P3; S
Reamer Application Through Hole
Material Applications Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Hardened Steel, Heat-Resistant Alloys, Magnesium, Stainless Steel, Steel
Size - Decimal 3/8 in - 0.3750
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These carbide chucking reamers come in standard sizes expressed in fractional inches. Fractional inch is the most common trade size used for chucking reamers. Straight-flute reamers push chips forward into a hole as they enlarge it to an exact size for a precise fit when installing fasteners or other parts. They are the most commonly used style of reamer. These chucking reamers are made from carbide steel and have a bright finish that is unaffected when their cutting edges are resharpened. The reamers' straight shank mounts to the chuck of a drill press or similar machining tool.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan